{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 10/16 | |
Gama de prindere | 1 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Lungime mandrină închisă | 77 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată |
Cod articol | 342215 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208018065 | |
Număr producător | 72687 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină cu coroană dinţată Prima 10/16
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
42,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
34,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 42,8 | 42,4 |
Lungime mandrină închisă | 77 | 77 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 | 15,733 |
Gama de prindere | 1 ;10 | 1 ;10 |
Tip | 10/16 | 10/16 |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | S2 |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată | Mandrină cu coroană dințată |