{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 10/16 | |
Gama de prindere | 1 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 42,4 mm | |
Lungime mandrină închisă | 77 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată |
Cod articol | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 | |
Număr producător | 342220 10/16 |