Mandrină cu coroană dinţată 16/18

Cod articol: 342220 16/18
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 16/18
Gama de prindere 3 mm - 16 mm
⌀ exterior 50 mm
Lungime mandrină închisă 98 mm
Conul mandrinei B 18
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 17,78 mm
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată S3
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342220 16/18
EAN / GTIN 4045197152954
Număr producător 342220 16/18

Descriere

Execuţie:

Ghidajul cheii nu este călit.
Pentru prelucrări pe stânga şi pe dreapta.
Cu con de fixare conform DIN 238 pentru prinderea pe dornuri conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Aplicaţie:

Pentru operaţii de găurit universale pe maşini de găurit electrice manuale, burghie de impact şi maşini de găurit cu coloane.