{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 16/16 | |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Lungime mandrină închisă | 86,5 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S3 | |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată |
Cod articol | 342220 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152947 | |
Număr producător | 342220 16/16 |