{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 10/12 | |
Gama de prindere | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 60,5 mm | |
Conul mandrinei | B 12 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 mm | |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată |
Cod articol | 342215 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208018041 | |
Număr producător | 72653 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină cu coroană dinţată Prima 10/12
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
41,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
33,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 34,5 | 33,5 |
Lungime mandrină închisă | 60,5 | 61,4 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 | 12,065 |
Gama de prindere | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
Tip | 10/12 | 10/12 |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | S2 |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată | Mandrină cu coroană dințată |