{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 160/16 | |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 95,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 109 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341000 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308351 | |
Număr producător | 100 0160 B16 0 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 160/16
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
180,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 56 mm | 56 mm |
Conul mandrinei | B 16 | B 16 |
Lungimea mandrină deschisă | 95,5 mm | 95,5 mm |
Lungime mandrină închisă | 109 mm | 109 mm |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | 15,733 mm |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |