{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 130 | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 90,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 103 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341000 130 | |
EAN / GTIN | 4045197308344 | |
Număr producător | 100 0130 B16 0 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 130
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
198,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
181,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
164,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Conul mandrinei | B 16 | B 16 | B 16 |
Lungimea mandrină deschisă | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tip | 130 | 130 | 130 |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |