{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 160/18 | |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 95,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 109 mm | |
Conul mandrinei | B 18 scurtat | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 17,431 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Număr producător | 100 0160 B18 0 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 160/18
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
226,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
180,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 56 mm | 56 mm |
Lungimea mandrină deschisă | 95,5 mm | 95,5 mm |
Lungime mandrină închisă | 109 mm | 109 mm |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 17,431 mm | 17,431 mm |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tip | 160/18 | 160/18 |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |