{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 30 | |
Gama de prindere | 0,2 mm - 3 mm | |
⌀ exterior | 24 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 44 mm | |
Lungime mandrină închisă | 47,5 mm | |
Conul mandrinei | B 10 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 10,094 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341000 30 | |
EAN / GTIN | 4045197308269 | |
Număr producător | 100 0030 B10 0 |