{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 160/16 | |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 95,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 109 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341250 160/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152824 | |
Număr producător | 341250 160/16 |