{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 10 mm | |
Interval tarod | M3 − M12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ cozii d | 19 mm | |
Lungimea racordului L | 21,5 mm | |
Lungime activă H | 25 mm | |
Pătrat coadă | 8 mm | |
Tip produs | Bucşă cu schimbare rapidă |
Cod articol | 335610 10 | |
EAN / GTIN | 4045197152695 | |
Număr producător | 335610 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M3 − M12, ⌀ cozii tarodului: 10mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
152,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
199,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea racordului L | 21,5 mm | 21,5 mm | 35 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm |
Lungime activă H | 25 mm | 7 mm | 11 mm | 34 mm | 70 mm | 96 mm |
⌀ exterior D | 32 mm | 30 mm | 46 mm | 50 mm | 32 mm | 50 mm |
Interval tarod | M3 − M12 | M3 − M12 | M6 − M20 | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 |
⌀ cozii tarodului | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ cozii d | 19 mm | 19 mm | 31 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm |
Pătrat coadă | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |