{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 10 mm | |
Interval tarod | M3 − M12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ cozii d | 19 mm | |
Lungimea racordului L | 21,5 mm | |
Lungime activă H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Pătrat coadă | 8 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 335645 10 | |
EAN / GTIN | 4045197554062 | |
Număr producător | 335645 10 |