Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M3 − M12, ⌀ cozii tarodului: 3,5mm

Cod articol: 335610 3,5
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 3,5 mm
Interval tarod M3 − M12
⌀ exterior D 32 mm
⌀ cozii d 19 mm
Lungimea racordului L 21,5 mm
Lungime activă H 25 mm
Pătrat coadă 2,7 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 335610 3,5
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197152633
Copiaţi
Număr producător 335610 3,5
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.