{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 4,5 mm | |
Interval tarod | M3 − M12 | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ cozii d | 19 mm | |
Lungimea racordului L | 21,5 mm | |
Lungime activă H | 25 mm | |
Pătrat coadă | 3,4 mm | |
Tip produs | Bucşă cu schimbare rapidă |
Cod articol | 335610 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152640 | |
Număr producător | 335610 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune 4,5 mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
152,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea racordului L | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Lungime activă H | 25 | 7 | 70 |
⌀ exterior D | 32 | 30 | 32 |
Interval tarod | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
⌀ cozii tarodului | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
⌀ cozii d | 19 | 19 | 19 |
Pătrat coadă | 3,4 | 3,4 | 3,4 |