Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune 10 mm

Cod articol: 335620 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 10 mm
Interval tarod M6 − M20
⌀ exterior D 50 mm
⌀ cozii d 31 mm
Lungimea racordului L 35 mm
Lungime activă H 34 mm
Pătrat coadă 8 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335620 10
EAN / GTIN 4045197152756

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.
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
    ⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături