Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune 6 mm

Cod articol: 335620 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii tarodului 6 mm
    Interval tarod M6 − M20
    ⌀ exterior D 50 mm
    ⌀ cozii d 31 mm
    Lungimea racordului L 35 mm
    Lungime activă H 34 mm
    Pătrat coadă 4,9 mm
    Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 335620 6
    EAN / GTIN 4045197152718
    Număr producător 335620 6

    Descriere

    Execuţie:

    Capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

    Aplicaţie:

    Pentru găuri înfundate.

    Notă:

    Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.