SGST 50-13-0.8-9Z Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol: 3336584
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SLIMSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336584
EAN / GTIN 7291075389241
Număr producător 3336584
L-Număr L24130 19

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.8 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GFT 0.8J-0.1
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1590 rpm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SLIMSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături