SGST 40-10-0.8-6Z Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol: 3336580
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie SLIMSLIT
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3336580
    EAN / GTIN 7291075389203
    Număr producător 3336580
    L-Număr L24130 16

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.8 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GFT 0.8J-0.1
    • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1990 rpm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "SLIMSLIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături