GFT 0.8J-0.1 IC1008 Plăcuțe de tăiere înguste pe o singură față pentru separarea, canelarea și frezarea cu fante a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 3337186
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3337186
    EAN / GTIN 7291075389326
    Număr producător 3337186
    L-Număr L23930 586

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere înguste pe o singură față pentru separarea, canelarea și frezarea cu fante a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: J
    • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.8 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături