SGST 63-16-1.2-12Z Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol: 3336588
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SLIMSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336588
EAN / GTIN 7291075389289
Număr producător 3336588
L-Număr L24130 24

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 19 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): GFT 1.2J-0.14
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 1260 rpm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SLIMSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături