SGST 32-8-0.6-4Z Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Cod articol: 3346989
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SLIMSLIT
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346989
EAN / GTIN 7291075424980
Număr producător 3346989
L-Număr L24130 63

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă îngustă pentru plăcuţe de tăiere SLIM-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 19 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 1.06 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 2490 rpm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SLIMSLIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături