TGTR 2525-D82-3-JHP-MC Suport de scule pentru rosturi și caneluri cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Cod articol: 3328578
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3328578
EAN / GTIN 7291075386448
Număr producător 3328578
L-Număr L23920 2796

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru rosturi și caneluri cu transfer direct de lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 5 mm
  • Lungimea capului (LH): 49.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 134.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături