TAG N3HF IC808 Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru despicarea și canelarea cu avans mare a materialelor dure ale pieselor de prelucrat și pentru aplicații dificile

Cod articol: 3347720
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3347720
EAN / GTIN 7291075395617
Număr producător 3347720
L-Număr L23930 104

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pe o singură față pentru debitarea și canelarea cu avans mare a materialelor dure ale pieselor de prelucrat și pentru aplicații dificile

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HF
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.35 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.25 mm/rev