FRMT D040A052-05-22-12 Freze frontale pentru prelucrarea productivă a suprafețelor 3D (palete de turbine)

Cod articol: 3315133
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3315133
EAN / GTIN 7291075431469
Număr producător 3315133
L-Număr L23980 733

Descriere

Descriere:

Freze frontale pentru prelucrarea productivă a suprafețelor 3D (palete de turbine)

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 52 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 52 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RP .X 1204M0 .
  • Lungime totală (OAL): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături