{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-T 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318831 20 | |
EAN / GTIN | 4045197905192 | |
Număr producător | 318831 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporturi pentru strunjit cu caneluri 20 mm
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-T 63 | PSC 63 |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | 105 mm |
⌀ exterior D | 55 mm | 55 mm |
Răcire interioară | da | da |
L1 | 79,05 mm | 83 mm |
⌀ de prindere D1 | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |