Suporturi pentru strunjit cu caneluri 16 mm

Cod articol: 318831 16
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport HSK-T 63
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 105 mm
⌀ exterior D 45 mm
L1 79,05 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318831 16
EAN / GTIN 4045197905185
Număr producător 318831 16

Descriere

Execuţie:

GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de strunjit.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.