Suporturi pentru strunjit cu caneluri 25 mm

Cod articol: 318831 25
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 25 mm
Suport HSK-T 63
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 105 mm
⌀ exterior D 55 mm
L1 79,05 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318831 25
EAN / GTIN 4045197905208
Număr producător 318831 25

Descriere

Execuţie:

GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de strunjit.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.