Suporturi pentru strunjit cu caneluri 10 mm

Cod articol: 318831 10
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 10 mm
    Suport HSK-T 63
    Normă pentru suport ISO 12164-3
    Răcire interioară da
    Lungime activă dimensiune A 105 mm
    ⌀ exterior D 45 mm
    L1 79,05 mm
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 318831 10
    EAN / GTIN 4045197905161
    Număr producător 318831 10

    Descriere

    Execuţie:

    GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea barelor de strunjit.
    Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.