{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | PSC 63 | |
Normă pentru suport | ISO 26623-2 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 55 mm | |
L1 | 83 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318890 20 | |
EAN / GTIN | 4045197889416 | |
Număr producător | 318890 20 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporturi pentru strunjit cu caneluri 20 mm
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | PSC 63 | HSK-T 63 |
Lungime activă dimensiune A | 105 | 105 |
⌀ exterior D | 55 | 55 |
Răcire interioară | da | da |
L1 | 83 | 79,05 |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |