Suporturi pentru strunjit cu caneluri 16 mm

Cod articol: 318890 16
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 16 mm
Suport PSC 63
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 105 mm
⌀ exterior D 45 mm
L1 83 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318890 16
EAN / GTIN 4045197889409
Număr producător 318890 16

Descriere

Execuţie:

GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.