HOF D8.0-12-2.50-R07 Freze frontale care transportă Plăcuţe cu rază segmentată octogonală rotundă și cu avans rapid HOF D8.0-12-2.50-R07

Cod articol: 3181092
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181092
EAN / GTIN 7291075180398
Număr producător 3181092
L-Număr L23980 2165

Descriere

Descriere:

Freze frontale care transportă plăcuţe cu rază segmentată octogonală rotundă și cu avans rapid HOF D8.0-12-2.50-R07

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 8.49″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8.49″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.18″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 5.906″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Lungime totală (OAL): 2.02″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături