OFMW 0706R10-FF IC908 Plăcuţe cu 8 muchii de tăiere FEEDMILL segmentate pentru frezarea cu avans mare atunci când este utilizată în frezele HELIOCTO.

Cod articol: 5604301
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604301
EAN / GTIN 7291075198454
Număr producător 5604301
L-Număr L23910 746

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 8 muchii de tăiere FEEDMILL segmentate pentru frezarea cu avans mare atunci când este utilizată în frezele HELIOCTO.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.2 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.5 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături