HOF D100-06-31.75-R07 Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

Cod articol: 3104185
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIOCTO
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104185
    EAN / GTIN 7291075180251
    Număr producător 3104185
    L-Număr L23980 1268

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 31.75 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 112.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 112.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.6 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OFMT 07T3-AETN
    • Lungime totală (OAL): 50.5 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături