OFCT 07T3-AER IC910 Plăcuțe octogonale cu 4 muchii de tăiere cu ștergătoare

Cod articol: 5695339
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5695339
EAN / GTIN 7291075110296
Număr producător 5695339
L-Număr L23910 483

Descriere

Descriere:

Plăcuțe octogonale cu 4 muchii de tăiere cu ștergătoare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături