HOF D160-10-50.80-R07 Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

Cod articol: 3104187
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIOCTO
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104187
    EAN / GTIN 7291075180275
    Număr producător 3104187
    L-Număr L23980 1271

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală pentru plăcuțe octogonale și rotunde

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50.8 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 172.5 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 172.5 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.6 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 92 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OFMT 07T3-AETN
    • Lungime totală (OAL): 63.5 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături