FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Freze cu avans rapid cu Plăcuţe FF WOMT

Cod articol: 3103413
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103413
EAN / GTIN 7291075162165
Număr producător 3103413
L-Număr L23980 2563

Descriere

Descriere:

Freze cu avans rapid cu Plăcuţe FF WOMT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.45″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.45″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.047″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 2.12″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT0602
  • Lungime totală (OAL): 4.76″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade
  • Cuplu (TQ): 17.7 lbfxin

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături