FF EW D40-150-W32-09-C Freză cu avans mare pentru FF WOMT -Plăcuţe

Cod articol: 3103418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3103418
EAN / GTIN 7291075162103
Număr producător 3103418
L-Număr L23980 2277

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare pentru FF WOMT -Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 19.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 19.2 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 150 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT09T3
  • Lungime totală (OAL): 217.5 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade
  • Cuplu (TQ): 4.8 Nxm
  • Lungime utilă (LU): 147 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături