H600 WXCU 080612HP IC830 Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Cod articol: 5605931
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie FEEDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605931
EAN / GTIN 7291075236903
Număr producător 5605931
L-Număr L23970 20

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.86 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.34 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate