H600 WXCU 05T312HP IC330 Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Cod articol: 5606362
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606362
EAN / GTIN 7291075237016
Număr producător 5606362
L-Număr L23970 21

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 5.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.68 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.34 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 6

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături