REMT 1505-LM-76 IC928 Plăcuțe rotunde cu nervuri pe fața de atac

Cod articol: 5602371
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIOCTO
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602371
EAN / GTIN 7291075063837
Număr producător 5602371
L-Număr L23910 1125

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde cu nervuri pe fața de atac

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 7.94 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.24 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate