HOF D125-08-40-R06 Freze frontală pentru plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Cod articol: 3106592
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIOCTO
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106592
    EAN / GTIN 7291075345575
    Număr producător 3106592
    L-Număr L23980 1017

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală pentru plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 134.4 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 134.4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Lungime totală (OAL): 63.5 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături