HOF D1.50-04-0.75-R06 Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Cod articol: 3106593
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3106593
EAN / GTIN 7291075345629
Număr producător 3106593
L-Număr L23980 1765

Descriere

Descriere:

Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1.87″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.87″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.216″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.81″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Lungime totală (OAL): 1.77″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături