SOF45 D10.0-21-2.50-R18 Freze frontale la 45°, cu Plăcuţe pătrate sau octogonale cu două fețe, cu muchii de tăiere de 8/16″.

Cod articol: 3107323
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107323
EAN / GTIN 7291075360622
Număr producător 3107323
L-Număr L23980 2173

Descriere

Descriere:

Freze frontale la 45°, cu Plăcuţe pătrate sau octogonale cu două fețe, cu muchii de tăiere de 8/16″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 10.67″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 10.67″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 21
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.197″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 5″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 0706
  • Lungime totală (OAL): 2.44″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături