SOF45WG D160-10-40-R26 Freze cu fața la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele. Cu prindere cu gheare.

Cod articol: 3107120
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107120
EAN / GTIN 7291075379815
Număr producător 3107120
L-Număr L23980 137

Descriere

Descriere:

Freze cu fața la 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţă cu două fețe, cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele. Cu prindere cu gheare.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 164.1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 178.8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 178.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 95 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.