SOF45 D125-06-40-R26 Freze cu fața de 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe cu două fețe cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele

Cod articol: 3106339
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106339
EAN / GTIN 7291075314663
Număr producător 3106339
L-Număr L23980 615

Descriere

Descriere:

Freze cu fața de 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţă cu două fețe cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 129.1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 149.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 149.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături