SOF45 D250-12-60-R26 Freze cu fața de 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţe cu două fețe cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele

Cod articol: 3106342
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106342
EAN / GTIN 7291075314694
Număr producător 3106342
L-Număr L23980 621

Descriere

Descriere:

Freze cu fața de 45° pentru freze pătrate sau octogonale, Plăcuţă cu două fețe cu 8 sau 16 muchii de tăiere pentru prelucrări grele

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 254.1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 274.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 274.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 135 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate