SOF45 D4.0-05-1.50-R26 Freze frontale de 45° pentru sarcini grele, cu Plăcuţe pătrate sau octogonale cu două fețe, cu muchii de tăiere de 8/16″.

Cod articol: 3106619
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106619
EAN / GTIN 7291075317053
Număr producător 3106619
L-Număr L23980 1835

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 45° pentru sarcini grele, cu Plăcuţe pătrate sau octogonale cu două fețe, cu muchii de tăiere de 8/16″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.16″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4.9″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4.9″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.433″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.27″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.