{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Mărimea conului | 6 | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 83 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 124 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
⌀ de centrare B | 106,4 mm | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M12 | |
Pătrat de cheie K | 12 mm | |
Greutate | 28 kg | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208026077 | |
Număr producător | 185507 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Universal cu trei bacuri oţel con scurt 250/6 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
1.168,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior A | 250 | 250 |
Greutate | 28 | 32 |
Înălţime cu bacuri H2 | 124 | 123 |
Înălţime fără bacuri H1 | 83 | 89 |
Mărimea conului | 6 | 6 |
Turaţie maximă | 3.000 | 3.500 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |