{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Gaură E | 103 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 96 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 142 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
⌀ de centrare B | 139,7 mm | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M16 | |
Pătrat de cheie K | 14 mm | |
Greutate | 54 kg | |
Turaţie maximă | 2.300 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310705 315/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026855 | |
Număr producător | 185510 |