{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-3 | |
Gaură E | 76 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 83 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 124 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 4 | |
⌀ de centrare B | 139,7 mm | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | M16 | |
Pătrat de cheie K | 12 mm | |
Greutate | 28,5 kg | |
Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026084 | |
Număr producător | 185508 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Universal cu trei bacuri oţel con scurt, DIN 702-3, ⌀ exterior A / Con: 250/8mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
1.245,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
1168,02 €
458,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 76 mm | 76 mm |
Greutate | 28,5 kg | 32 kg |
Înălţime cu bacuri H2 | 124 mm | 123 mm |
Înălţime fără bacuri H1 | 83 mm | 89 mm |
Standard | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |